スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627268
品番
SB2C01S
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16.0
形状
先端円筒型(シングルカット)
質量(g)
14
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
44.0