スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627322
品番
SB2C03
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
先端円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
5.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
16.0
材質
超硬
質量(g)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
軸長(mm)
34.0