スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627356
品番
SB51C02S
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
楕円型(シングルカット)
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
刃長(mm)
32.0
材質
超硬
質量(g)
50
軸長(mm)
44.0