スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627365
品番
SB51C03S
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
楕円型(シングルカット)
刃径(Φmm)
16.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
36.0
材質
超硬
質量(g)
84
軸長(mm)
44.0