スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627383
品番
SB51C01
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19.0
形状
楕円型(ダブルカット)
質量(g)
19
タイプ
ロー付
軸長(mm)
44.0