スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627417
品番
SB51C04
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
41.0
形状
楕円型(ダブルカット)
質量(g)
127
タイプ
ロー付
軸長(mm)
44.0