スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627478
品番
SB3C01
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
形状
砲弾型(ダブルカット)
質量(g)
12
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
43.3