スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627523
品番
SB3C06
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25.0
形状
砲弾型(ダブルカット)
質量(g)
59
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
44.0