スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73627548
品番
SB3C02S
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16.0
形状
砲弾型(シングルカット)
質量(g)
19
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
34.0