スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73627557
品番
SB3C02
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
16.0
材質
超硬
質量(g)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
34.0