※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (卵型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627593
品番
SB6C05S
参考基準価格(税別)
¥15,310
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
卵型(シングルカット)
刃径(Φmm)
19.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
25.0
材質
超硬
質量(g)
82
軸長(mm)
44.0