スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (テーパー型14°)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627715
品番
SB7C04L
参考基準価格(税別)
¥11,470
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.7
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
28.0
形状
テーパー型(ダブルカット)
質量(g)
68
タイプ
ロー付
軸長(mm)
150.0
角度(°)
14