曜日別特売
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761

幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761
幅100×丈120cm 2枚組 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール 73627761

防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)グレー注文コード73627761品番幅100×丈120cm 2枚組
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

安心安全な防炎機能付き1級遮光カーテンです。
1級遮光機能は約99.99%以上の光をカット。日中の日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方におすすめ。
万が一に備えた防炎機能付きで、安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンと比べ火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)
また、生地が綺麗にまとまる形状記憶加工を施しており、洗濯後も綺麗なウェーブが持続します。
届いてすぐにご使用いただけるアジャスターフック(Aフック)と、共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。

用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。グレー寸法(cm)100×120
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき620/税込682
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき1,300/税込1,430
離島数量1につき1,300/税込1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする