※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (円筒型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627864
品番
SB1C04L
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
質量(g)
39
軸長(mm)
149.3