※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (円筒型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627882
品番
SB1C06L
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
9.5
タイプ
ロー付
刃長(mm)
19.0
材質
超硬
質量(g)
53
軸長(mm)
150.0