※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (球型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627943
品番
SB8C07L
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
球型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
刃長(mm)
11.0
材質
超硬
質量(g)
29
軸長(mm)
150.0