※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB51C02SL 超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (楕円型)(Sカット) スーパーツール 73628038 SB51C02SL 超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (楕円型)(Sカット) スーパーツール 73628038

超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (楕円型)(Sカット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73628038 品番 SB51C02SL
参考基準価格(税別)¥14,720 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
軸径(Φmm)6 形状楕円型(シングルカット) 刃径(Φmm)12.7 タイプロー付 刃長(mm)32.0 材質超硬 質量(g)73 軸長(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする