スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (楕円型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73628047
品番
SB51C01L
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19.0
形状
楕円型(ダブルカット)
質量(g)
41
タイプ
ロー付
軸長(mm)
150