スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (卵型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73628083
品番
SB6C03SL
参考基準価格(税別)
¥10,370
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
卵型(シングルカット)
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
刃長(mm)
22.0
材質
超硬
質量(g)
62
軸長(mm)
150.0