スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
73628144
品番
SBT1A01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
38
材質
超硬
刃径(Φmm)
1.5
寸法l(mm)
6
寸法b(mm)
1.5