C-936-1-Black プッシュインクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 73628147

C-936-1-Black

C-936-1-Black プッシュインクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 73628147
C-936-1-Black プッシュインクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 73628147
C-936-1-Black プッシュインクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 73628147

プッシュインクリーンキャッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73628147
品番
C-936-1-Black
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

ワンタッチで装着できます。
表面の厚みは1.2mmで突出が少なく、フラットな外観を保ちます。
AES樹脂による密閉構造で、耐候性を高めました。金属粉の発生もありません。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
C-349Nと同じ穴明け寸法です。

用途
宅配ボックス、計測機器、分電盤
材質
マグネット/ネオジム、ケース/ AES樹脂
長さ(mm)
60.5
標準色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受板は別売です。C-349N用をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする