スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
73628162
品番
SBT1A03
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
38
材質
超硬
刃径(Φmm)
3
寸法l(mm)
14
寸法b(mm)
3