スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
73628178
品番
SBT1C02
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
50
材質
超硬
刃径(Φmm)
4
寸法l(mm)
16
寸法b(mm)
4