スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
73628257
品番
SBT4A01
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
38
材質
超硬
刃径(Φmm)
3
寸法l(mm)
9.5
寸法b(mm)
3