超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3(8°) 注文コード73628327 品番SBT7A01
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は刃径など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)38 材質超硬 刃径(Φmm)3(8°) 寸法l(mm)12.7 寸法b(mm)3(8°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする