スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
寸法L(mm)
63
注文コード
73628397
品番
SBT2C05
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
材質
超硬
寸法L(mm)
63
寸法l(mm)
19
寸法b(mm)
8