スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.5
寸法L(mm)
63
注文コード
73628415
品番
SBT3C03
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
寸法L(mm)
63
寸法l(mm)
19
寸法b(mm)
9.5