超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 寸法L(mm)63 注文コード73628424 品番SBT4C02
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は刃径・寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)8 材質超硬 寸法L(mm)63 寸法l(mm)19 寸法b(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする