スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
寸法L(mm)
69
注文コード
73628467
品番
SBT7C02
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
材質
超硬
寸法L(mm)
69
寸法l(mm)
22
寸法b(mm)
8