スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(Φ6mmミドルシャンク:80mm)(先丸円筒型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73628686
品番
SB2C04M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,220
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
93
刃径(Φmm)
6
寸法l(mm)
12.7
寸法b(mm)
6
材質
超硬