スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(Φ6mmミドルシャンク:80mm)(先丸円筒型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73628704
品番
SB2C06M
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
99
刃径(Φmm)
9.5
寸法l(mm)
19
寸法b(mm)
9.5
材質
超硬