曜日別特売
ZI-788 M 耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱 ウィード(Wonder Grip) 73629021

耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(mm)255
内容量1双注文コード73629021品番ZI-788 M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

卓越した操作感覚と自由な動き
親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能

全長(mm)
255
サイズ
M
材質
ニトリルゴム
ゲージ数
13
耐切創性
XD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする