ZIZAI
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
L
XL
全長(mm)
264
255
264
275
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
73629030
品番
ZI-788 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
卓越した操作感覚と自由な動き
親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
全長(mm)
264
サイズ
L
材質
ニトリルゴム
ゲージ数
13
耐切創性
XD