スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73629088
品番
SB7A01100
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー型:8°(ダブルカット)
刃径(mm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
87.3