スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73629124
品番
SB8A02100
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
3.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
2.5
形状
球型(ダブルカット)
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
97.5