※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(シャンク径3mm) (先丸円筒型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73629158
品番
SB2A0275
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
先丸円筒型(ダブルカット)
刃径(mm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
14.0
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
61.0