スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73629264
品番
SBH1C06
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
形状
円筒型
質量(g)
30
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
軸長(mm)
44