スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73629282
品番
SBH1C08
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
12.7
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
形状
円筒型
質量(g)
53
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18500
軸長(mm)
44