超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73629298 品番 SBH1C08E
参考基準価格(税別)¥17,330 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃径(mm)12.7 軸径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)25 形状円筒エンド刃型 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18500 軸長(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする