※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73629325
品番
SBH3C03
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
刃径(mm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
形状
砲弾型
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
軸長(mm)
44