※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73629413
品番
SBH7C04
参考基準価格(税別)
¥14,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
12.7
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
28
形状
テーパー型
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18500
軸長(mm)
48