端子セット

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 セット内容(裸圧着端子)MR0.5-3B×10個、MR1.25-3B×10個、MR1.25-4B×10個、MR2-5MB×10個、MR5.5-6B×5個、MS1.25-4SB×10個、MS2-5B×10個、MS5.5-6B×5個 注文コード73629684 品番-
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。

セット内容(裸圧着端子)MR0.5-3B×10個、MR1.25-3B×10個、MR1.25-4B×10個、MR2-5MB×10個、MR5.5-6B×5個、MS1.25-4SB×10個、MS2-5B×10個、MS5.5-6B×5個 用途配線作業に ケース寸法(mm)86×60
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73629684
2025-09-19
用途:
配線末端に使用
岡田タクシー 様 (運輸・通信業)

見える場所に使うので統一感が出るようにこれを買った。肉厚もタップりだから高い電流でも使えるしカシメだけで不安でも100均のハンダで綺麗に流れる(板金ハンダゴテなら)。

2025-11-12
用途:
自前で電気工事(ソレノイド入れ替え)
有限会社 高橋共同サイジング 様 (製造業)

これだけ サイズが揃うと
助かります
大袋買わずに済みます!
あざーす^^/

対象商品:
73629693
2025-04-25
用途:
家庭用電気配線工事に使用
その他業種

素人配線で線をネジに巻いていたが、これを使うことにより、安全に結線ができるようになった。また、色々な種類が揃っていて便利です

対象商品:
73629684
2024-06-20
用途:
機械のメンテナンス時

安くて問題なく使用できるので助かっています。今後も利用したい。

1人が参考にしています
対象商品:
73629684
2023-02-23
用途:
電気工事

かしめて使用。現場の銅線やケーブルの太さが分からないので、これを持っていけば、取り敢えず安心。無くなったらその端子だけ購入し補充します。

2人が参考にしています
対象商品:
73629693
2023-01-04
用途:
問題なし こんなものだと思います? いいんじゃないですか?

問題なし
こんなものだと思います?
いいんじゃないですか?

対象商品:
73629684
2021-05-26
用途:
オイルフレッシャースイッチセンサー取り付け端子

端子のサイズが不明だったため、サイズが数種類セットになっている製品を選びました。

対象商品:
73629684
2020-10-04
用途:
作業時
製造業

沢山入っているので長く使えそうです。種類も多いので保管用には良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする