コーンバー用リング

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73629727 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コーンバー用取替リングです。
コーンバー径35mmに対応。ビス留め式なので一般的な34mm径のバーにも使用可能です。

用途コーンバーリングの取替用として 適合Φ34〜35mm径コーンバー 材質LDPE 質量(g)約30
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※取替の際はケガをしないよう手袋などを着用して作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73629727
2021-08-24
用途:
コーンバーのリング取り付け部が折損した物の取替え用として
株式会社日本海マリーナ 様

固定用ビスも同封されており交換は簡単でした。固定用ビスがステンレスであれば良いのに、と思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
73629736
2021-04-12
用途:
修理
サービス業

丁寧に梱包されていてよかったです。いつもバーのリングが故障し困っていましたので助かります。

対象商品:
73629727
2021-03-27
用途:
バーの補修用
建設業・工事業

差し込みがホームセンター等で売られているバーのリングより浅いが、使用上問題はない。値段を考えると良い製品。

対象商品:
73629727
2021-03-06
用途:
コーンバーの修理
株式会社アリエル 様 (不動産業)

簡単に修理出来るのであると便利です。
破損しやすい箇所でありバー本体の買い替えよりはるかにコスパが良いので助かります。

対象商品:
73629727
2021-03-02
用途:
割れたリングの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

取り替え作業も簡単なのでよかったです。
1つだけ必要だったけど予備で沢山購入したので当分問題なしです!

対象商品:
73629736
2020-11-20
用途:
区画の明示
運輸・通信業

ホームセンターではなかなか売っていないので助かりました。
コーンバーのリングだけ破損したときにバー全体を買う必要がなく経費節減になりました。

対象商品:
73629736
2020-07-09
用途:
リング交換用

廃棄物になる予定が、現場で最前線で働くようになりました。安くてよかったです。

対象商品:
73629736
2020-04-07
用途:
短いトラバーが出来た

ワッカが壊れたトラバー用に購入しましたが現場で短いトラバーが必要だったので簡単に作れました。コスト的にも満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする