- トラテープ すべり止め付き モノタロウ 73629833

 

- トラテープ すべり止め付き モノタロウ 73629833
- トラテープ すべり止め付き モノタロウ 73629833
- トラテープ すべり止め付き モノタロウ 73629833
- トラテープ すべり止め付き モノタロウ 73629833
モノタロウ

トラテープ すべり止め付き

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
テープ長さ(m)6
内容量1巻注文コード73629833品番-
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。

用途
工場内や階段、通路など
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)6黄×黒テープ厚さ(mm)約0.7基材ポリ塩化ビニル粘着剤アクリル系
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※切断の際にはカッターが必要です。ケガをしないよう手袋などを着用して作業してください。
※高温になる場所や常に太陽光が当たる場所でのご使用は控えてください。
※台車やハンドリフトなど重量車輛などで表面にキズを付けないでください。すべり止めの効果を保証できません。
※高温多湿の場所や火の気のある場所で保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 電気室内の通路のはみ出し防止のため床面に張り付け使用。(安全対策)
浅岡電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

歩行可能位置を明確にするために、床面にトラテープを張り注意喚起に使用しています。トラテープの表面が滑り止めでザラザラになっているので、その上を歩いても滑らないので満足です。

2025-10-21
用途: レイアウト用
株式会社中島製作所

粘着力もあり、滑り止めもしっかりしており非常に便利です

2025-05-21
用途: 危険防止の目印として
製造業

手頃な価格で長さも十分、安全性も確保できる!という点で、コスト重視の方や広範囲に使用したい方におすすめです。
夏場は高温環境になる場所での使用なので、長期使用時の粘着力がどうなるか今後の経過観察が必要ですが、現時点では満足度の高い商品でした。

対象商品 : 73629833
2022-08-26
用途: 倉庫内備品

階段の注意喚起に使用する為、購入しました。
定期的に張り替えるので高価な物でなく
気軽に使えるので良いです。
平面ならしっかり付きます。

1が参考にしています
対象商品 : 73629833
2023-02-07
用途: 脚立の天場に
水戸部電気商会

他社同等品と遜色ないのに価格がすごく安いです。また、購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73629858
2021-07-28
用途: 事務所外階段
株式会社キャプティソリューションズ電気・ガス・熱供給・水道業

事務所の外階段が雨天時に非常に滑りやすく危険だったので購入しました。到着後に早速貼付したところ、雨天時も剥がれることなく機能しており、社員の使用時の危険性がかなり減り、大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 73629858
2021-02-19
用途: 階段の滑り止め
運輸・通信業

しっかりと凹凸があり機能的には問題ないし、値段も今まで購入していたものより1000円以上安く予算内で購入できる数が増えたので設置場所が広がり大変助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 73629858
2021-05-15
用途: 階段すべり止め
株式会社東武ホテルマネジメントサービス業

滑り止め効果は、抜群で、貼るのは簡単ですが、剥がすのが大変です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする