UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の ドア・扉金物
UNION(ユニオン)の 戸当り
床付け戸当り
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
33
材質
亜鉛ダイキャスト+ゴム
仕上
クロム+グレー
注文コード
73630156
品番
UT-401-50-02
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
縦・材質・仕上
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
33
横(mm)
46.7
高さ(mm)
50
材質
亜鉛ダイキャスト+ゴム
仕上
クロム+グレー
質量(kg)
0.19
仕様
専用アンカー付属(ドリル径Φ14.5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません