曜日別特売
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421

 

KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421
KTR-3217NW(幅60) ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納 萩原 73630421

ミラー付き 突っ張り棚 【 選べる3サイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 】 スリム 突っ張り ラック ウォールシェルフ 間仕切り 壁面収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
ナチュラル/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×21.5×200~265
注文コード
73630421
品番
KTR-3217NW(幅60)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リビングやダイニング、玄関やキッチン、クローク、WIC、脱衣所やランドリールーム、洗面所、トイレなど、お部屋のいろいろな場所に設置できる突っ張り式ラック。壁に穴を空ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能。パーテーションや間仕切りとしても活躍します。付属パーツは壁板に引っ掛けるだけでどこでも設置でき、使用シーンに合わせて自分好みのレイアウトにすることができます。カラーは「ホワイト」「大理石調ホワイト」「ナチュラル」の3種類。北欧風インテリアやホワイトインテリア、韓国インテリアまで、色々な雰囲気のお部屋に合わせていただくことができるアイテムです。【材質】フレーム:スチール(粉体塗装)棚板(ホワイト):合成樹脂化粧繊維板棚板(ホワイト以外):プリント紙化粧繊維板【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、ウォールシェルフとして。
材質
主材:スチール、棚板:<ホワイト/ホワイト>合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・<ナチュラル/ホワイト><マーブルホワイト/ホワイト>プリント紙化粧繊維板
ナチュラル/ホワイト
備考
組立式 / アジャスター付 / ミラー付 / 棚板2枚付 / フック3個付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×21.5×200~265

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする