ダブルマジックVニット 1107 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73630498 品番 11070640032
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ニットのやさしい風合いが楽しい。

材質表・内素材:ポリエステル100% 使用場所屋内外兼用 性別婦人用 ベージュ サイズM 左右区別 サイズ(cm)22〜22.5 標準質量(g/片足)約210(Lサイズ) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする