徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックVニット 1107 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73630507
品番
11070640042
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ニットのやさしい風合いが楽しい。
材質
表・内素材:ポリエステル100%
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用
色
ベージュ
サイズ
L
左右区別
左
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
約210(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)