UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の ドア・扉金物
UNION(ユニオン)の 戸当り
フック付き床付け戸当り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73630698
品番
UT-1S-DCP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)
フック付、コインボルト式
木質床用取付アダプター(UT-A34)対応)
OAフロア用取付アダプター対応)
スペーサー対応
材質
ブラス+樹脂
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
53
仕上
ダルクロム+グレー
縦(mm)
51
横(mm)
46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※アンカーの露出部分を15mm以下にしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません