※画像はブラス クロム仕上です

UT-A30-DCP 床付け戸当り木質床用取付アダプター UNION(ユニオン) 73631355 UT-A30-DCP 床付け戸当り木質床用取付アダプター UNION(ユニオン) 73631355

床付け戸当り木質床用取付アダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ブラス 仕上ダルクロム 注文コード73631355 品番UT-A30-DCP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は材質・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

M12のアンカーが付属した製品専用です。
取付ねじ同梱(M4×35 皿タッピング)

縦(mm)30 横(mm)30 高さ(mm)20 材質ブラス 仕上ダルクロム 質量(kg)0.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※確実に固定出来る床材であることを確認の上ご使用ください。
戸当りの高さが厚み分(5mm)高くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする